| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2964293 Herst.-Nr.: 63412004050 EAN/GTIN: 7332515315571 |
| |
|
| | |
| SNICKERS AllroundWork Hose 6341 50 Khaki/Black
Material: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 251 g/m 2 aus 2-Wege-Stretchmaterial mit ergonomisch geschnittenen Beinen und schlanker Passform, 4-Wege-Stretch hinten und Keileinsatz im Schritt für mehr Flexibilität, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit, mit Kniepolstertaschen für KneeGuard Kniepolster, robuste Cordura Verstärkung an Knien, Werkzeughalter, Beintasche mit Messerhalter, Frontschlaufen mit Möglichkeit für Schlüsselanhänger und klassischer Balgentasche mit abnehmbarem Ausweishalter Weitere Informationen: | | Farb-Nr.: | 2004 | Farbe: | Khaki / Schwarz | Kleidergrösse: | 50 | Material: | Baumwolle / Polyester / Elasthan | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose |
| | |
| |