Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4708
>
Werkzeuge und Befestigungstechnik
>
Werkraum- und Betriebseinrichtungen
>
Verbrauchsmaterialien für Schulen
>
Löten und Schweissen
>
Artikel
Reinzinn, 1kg à 6 Stangen
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-3167101
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
WL5100
EAN/GTIN:
7630945461975
Reinzinn, 1kg à 6 Stangen
bleifrei, silberglänzend, Schmelzbereich 230/240° C, in Dreikantstangen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Löten
Breite:
9 mm
Länge:
400 mm
Packung:
1kg
Produktart:
Stange
... >
Werkraum- und Betriebseinrichtungen
>
Verbrauchsmaterialien für Schulen
>
Löten und Schweissen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 101,44*
Preis gilt ab 500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 128,35*
€ 152,74
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 127,77*
€ 152,05
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 121,85*
€ 145,00
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 118,44*
€ 140,94
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 101,44*
€ 120,71
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen