Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relinggriffe Edelstahl matt B/T/ø 630/32/12mm, BD 580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relinggriffe Edelstahl matt B/T/ø 630/32/12mm, BD 580mm
Artikel-Nr.:
     4708-4115581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2971T-580/630.NA25
EAN/GTIN:
     7630945401032
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe edelstahl
relinggriffe
Relinggriffe Edelstahl matt B/T/ø 630/32/12mm, BD 580mm

je 25 mm Überstand
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Bohrdistanz:
580 mm
Breite:
630 mm
Gewinde:
M 4
Griffart:
Relinggriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
12 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Sockel-ø:
10 mm
Tiefe:
32 mm
Produktart:
Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.