Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelstahl matt B/T/H 12/20/12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelstahl matt B/T/H 12/20/12mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt B/T/H 12/20/12mm
Artikel-Nr.:
     4708-4129011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MK.15412.20
EAN/GTIN:
     9120069220308
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelstahl matt B/T/H 12/20/12mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
20 mm
Breite Knopf:
12 mm
Distanz:
mm
Form:
kubisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
12/12 mm
Höhe Knopf:
12 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,89*
Lager 4708
30
€ 9,50*
ab € 2,92*
€ 4,72*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.