Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelst. schw.matt B/H/T 16/16/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelst. schw.matt B/H/T 16/16/25mm
Möbelknöpfe Edelst. schw.matt B/H/T 16/16/25mm
Möbelknöpfe Edelst. schw.matt B/H/T 16/16/25mm
Artikel-Nr.:
     4708-4129021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MK.154.16.161
EAN/GTIN:
     7630153449673
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelst. schw.matt B/H/T 16/16/25mm

inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Breite Knopf:
16 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarz
Form:
kubisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
16/16 mm
Höhe Knopf:
16 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl Schwarz matt
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.