Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 8/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 8/16mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 8/16mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 8/16mm
Artikel-Nr.:
     4708-4129101
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HG8-16
EAN/GTIN:
     4250519700021
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 8/16mm

Gummiring Viton schwarz - mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
16 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Knopf:
8 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.