Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 30/24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 30/24mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 30/24mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 30/24mm
Artikel-Nr.:
     4708-4129102
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HG30-24
EAN/GTIN:
     4250519700038
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 30/24mm

Gummiring Viton schwarz - mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
24 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 6
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Knopf:
26 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.