Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 20/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 20/30mm
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 20/30mm
Artikel-Nr.:
     4708-4130105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211.020.06
EAN/GTIN:
     7630945414131
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 20/30mm

mit lose beiliegenden schwarzen Gummiringen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
30 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Knopf:
20 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.