Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 12/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 12/25mm
Artikel-Nr.:
     4708-4130111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B803-12/25.NA.25
EAN/GTIN:
     7630945401766
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Edelstahl matt ø/T 12/25mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Form:
zylindrisch
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Knopf:
12 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Knopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.