Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe Edelst. schw.matt B/H/T 59/59/11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe Edelst. schw.matt B/H/T 59/59/11mm
Muschelgriffe Edelst. schw.matt B/H/T 59/59/11mm
Muschelgriffe Edelst. schw.matt B/H/T 59/59/11mm
Artikel-Nr.:
     4708-4150110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MG.87.059.161
EAN/GTIN:
     7630153449697
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriffe Edelst. schw.matt B/H/T 59/59/11mm

inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
B/H/T:
59/13/59 mm
B/H/T Einlass:
48//11 mm
Breite:
59 mm
Breite Einlass:
48 mm
Farbe:
Schwarz
Form:
quadratisch
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
13 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl Schwarz matt matt
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Verstiften
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Tiefe:
59 mm
Tiefe Einlass:
11 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
matt
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.