Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe Edelstahl matt B/H/T 59/59/15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe Edelstahl matt B/H/T 59/59/15mm
Muschelgriffe Edelstahl matt B/H/T 59/59/15mm
Muschelgriffe Edelstahl matt B/H/T 59/59/15mm
Artikel-Nr.:
     4708-4152001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     260.035.06
EAN/GTIN:
     7630945414278
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriffe Edelstahl matt B/H/T 59/59/15mm

mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
B/H/T:
59/59/15 mm
B/H/T Einlass:
40/40/12 mm
Breite:
59 mm
Breite Einlass:
40 mm
Form:
quadratisch
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
59 mm
Höhe Einlass:
40 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Verstiften
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Tiefe:
15 mm
Tiefe Einlass:
12 mm
Überstand:
3 mm
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.