Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe Aluminium schwarz eloxiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe Aluminium schwarz eloxiert 160 mm
Möbelgriffe Aluminium schwarz eloxiert 160 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4200702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     412.160.82.5
EAN/GTIN:
     7630945414438
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Möbelgriffe Aluminium schwarz eloxiert 160 mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
160 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
Schwarz
Gewinde:
M 4
Griffart:
Relinggriff
Material/Oberfläche:
Aluminium Schwarz eloxiert
Material:
Aluminium
ø:
12 mm
Packung:
1 Stück
Sockel-ø:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.