Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe schwarz matt 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm
Artikel-Nr.:
     4708-4223113
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2595-30PB12
EAN/GTIN:
     9002843446596
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe schwarz matt 30mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
26 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarz
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Aluminium Schwarz matt
Material:
Aluminium
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.