Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish
Artikel-Nr.:
     4708-4227246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66.4553.593
EAN/GTIN:
     7630945406983
Suchbegriffe:
Griffleistenprofile
griffleistenprofile
Griffleistenprofile Aurelia 37/1196mm, Alu edelstahlfinish

auf Elementbreiten zugeschnitten, beidseitig 60 mm zurückgesetzt Harpunensteg abgesetzt
Weitere Informationen:
Bearbeitung:
beidseitig 60 mm zurückgesetzt
Element:
1200 mm
Farbe:
edelstahlfinish
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish eloxiert
Holzstärke:
20 mm
Länge:
1196 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Aurelia,Aurelia
Profilstärke:
2 mm
Profiltiefe:
37 mm
Schnittkante:
mattiert
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Griffleistenprofil
Produkttitel:
Griffleistenprofil,Griffleistenprofil
SAP Text:
Griffleistenprofil,Griffleistenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.