Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe rechts L-Form schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Endkappe Aktor L-Profil rechts, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Endkappe Aktor L-Profil rechts, Kunststoff schwarz
Symbolskizze (links)
LOGO zu Endkappe Aktor L-Profil rechts, Kunststoff schwarz
LOGO zu Endkappe Aktor L-Profil rechts, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-4229054
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003159
EAN/GTIN:
     7630153408823
Suchbegriffe:
Außenecke für Griffleiste
Endkappe für Griffleiste
Griffleisten Außenecke
Griffleisten Endkappe
Endkappe rechts L-Form schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Profilhöhe:
51 mm
Produktart:
Abdeckung
Produkttitel:
Endkappe
SAP Text:
Endkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
182
€ 9,50*
ab € 0,89*
€ 1,51*
2 Tage
1966
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,41*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.