Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Alu silberf.elox. ø/T 20/24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Alu silberf.elox. ø/T 20/24 mm
Möbelknöpfe Alu silberf.elox. ø/T 20/24 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4232511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     434.020.80
EAN/GTIN:
     7630945414803
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Alu silberf.elox. ø/T 20/24 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
24 mm
Distanz:
mm
Farbe:
farblos
Form:
konisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
ø Knopf:
20 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.