Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Alu farbl.elox. ø/T 30/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Alu farbl.elox. ø/T 30/25 mm
Möbelknöpfe Alu farbl.elox. ø/T 30/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4233002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42.030.41
EAN/GTIN:
     7630945440888
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Alu farbl.elox. ø/T 30/25 mm

Diese Möbelknöpfe werden in kleinen Mengen in der Schweiz hergestellt.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Farbe:
farblos
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
ø Knopf:
30 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.