Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm
Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm
Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm
Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4246002
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4560-01-023
EAN/GTIN:
     8714359043572
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriffe Alu silber.elox. B/H/T 40/120/9 mm

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
B/H/T:
40/120/9 mm
B/H/T Einlass:
28/80/7 mm
Breite:
40 mm
Breite Einlass:
28 mm
Farbe:
farblos
Form:
oval
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
120 mm
Höhe Einlass:
80 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Tiefe:
9 mm
Tiefe Einlass:
7 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff,Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.