Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe 120/40mm Aluminium farblos eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe 120/40mm Aluminium farblos eloxiert
Muschelgriffe 120/40mm Aluminium farblos eloxiert
Muschelgriffe 120/40mm Aluminium farblos eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-4246010
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4556-01-023
EAN/GTIN:
     8714359122420
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
muschelgriffe
Muschelgriffe 120/40mm Aluminium farblos eloxiert

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
B/H/T:
40/120/9 mm
B/H/T Einlass:
28/80/7 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
farblos
Form:
rechteckig
Höhe:
120 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
Montageart:
eingelassen
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Tiefe:
9 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Muschelgriff
Produkttitel:
Schiebetür-Muschelgriff
SAP Text:
Schiebetür-Muschelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.