Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Möbelknöpfe silberfarbig matt 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe silberfarbig matt 16mm
Möbelknöpfe silberfarbig matt 16mm
Möbelknöpfe silberfarbig matt 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-4304293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8 11640016 0911
EAN/GTIN:
     7630153402203
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe silberfarbig matt 16mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
23 mm
Breite Knopf:
70 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Silber
Form:
flach-rechteckig
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
15/70 mm
Höhe Knopf:
15 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss Silber matt
Material:
Zink-Druckguss
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.