Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe, schwarzchrom matt, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe, schwarzchrom matt, 30mm
Möbelknöpfe, schwarzchrom matt, 30mm
Möbelknöpfe, schwarzchrom matt, 30mm
Artikel-Nr.:
     4708-4304313
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2596-30ZN68
EAN/GTIN:
     9002843446732
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe, schwarzchrom matt, 30mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
26 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarzchrom
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss Schwarzchrom matt
Material:
Zink-Druckguss
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.