Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Kupfer schwarz B/H/T 33/33/22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Kupfer schwarz B/H/T 33/33/22 mm
Möbelknöpfe Kupfer schwarz B/H/T 33/33/22 mm
Möbelknöpfe Kupfer schwarz B/H/T 33/33/22 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4307112
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2438-32ZN77
EAN/GTIN:
     9002843419330
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Kupfer schwarz B/H/T 33/33/22 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
22 mm
Breite Knopf:
33 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarz / Kupfer-Akzent
Form:
flach-quadratisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Schwarz
H/B Knopf:
33/33 mm
Höhe Knopf:
33 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss Schwarz/Kupfer-Akzent
Material:
Zink-Druckguss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.