Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Druckguss schwarz matt Durchmesser 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Druckguss schwarz matt Durchmesser 30mm
Möbelknöpfe Druckguss schwarz matt Durchmesser 30mm
Möbelknöpfe Druckguss schwarz matt Durchmesser 30mm
Artikel-Nr.:
     4708-4307122
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2505-30PB12
EAN/GTIN:
     9002843438317
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Druckguss schwarz matt Durchmesser 30mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
23 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Schwarz
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss Schwarz matt
Material:
Zink-Druckguss
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.