Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Druckg.verchr.matt B/T/H 40/20/27mm, BD 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Druckg.verchr.matt B/T/H 40/20/27mm, BD 16mm
Möbelknöpfe Druckg.verchr.matt B/T/H 40/20/27mm, BD 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-4308052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C2799-016.DC.25
EAN/GTIN:
     7630945403876
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Druckg.verchr.matt B/T/H 40/20/27mm, BD 16mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
20 mm
Bohrdistanz:
16 mm
Breite Knopf:
44 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rechteckig
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
27/44 mm
Höhe Knopf:
27 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss verchromt matt
Material:
Zink-Druckguss
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.