Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Druckg.vernickelt gebürstet ø/T 36/35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Druckg.vernickelt gebürstet ø/T 36/35 mm
Möbelknöpfe Druckg.vernickelt gebürstet ø/T 36/35 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4319337
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     143715
EAN/GTIN:
     7630945435129
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Druckg.vernickelt gebürstet ø/T 36/35 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
35 mm
Bohrdistanz:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt gebürstet
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
3414,3414
ø Knopf:
36 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.