Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Druckg.vern.matt ø/T 33/28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Druckg.vern.matt ø/T 33/28 mm
Möbelknöpfe Druckg.vern.matt ø/T 33/28 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4320003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C3935-33.DN.25
EAN/GTIN:
     7630945404460
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Druckg.vern.matt ø/T 33/28 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
28 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
ø Knopf:
33 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.