Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe MEGA 38.775 ø/T 55/25 mm - Druckg.verchr.matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe MEGA 38.775 ø/T 55/25 mm - Druckg.verchr.matt
Möbelknöpfe MEGA 38.775 ø/T 55/25 mm - Druckg.verchr.matt
Artikel-Nr.:
     4708-4320155
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100430
EAN/GTIN:
     7630503702977
Möbelknöpfe MEGA 38.775 ø/T 55/25 mm - Druckg.verchr.matt

inkl. Befestigungsschraube M 6
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 6
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss verchromt matt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
38.774999999999999
ø Knopf:
55 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.