Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe MEGA 38.765 B/T/H 45/25/45 mm - Druckg.vern.matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe MEGA 38.765 B/T/H 45/25/45 mm - Druckg.vern.matt
Möbelknöpfe MEGA 38.765 B/T/H 45/25/45 mm - Druckg.vern.matt
Artikel-Nr.:
     4708-4322134
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100431
EAN/GTIN:
     7630503702786
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe MEGA 38.765 B/T/H 45/25/45 mm - Druckg.vern.matt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Breite Knopf:
45 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-quadratisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 6
H/B Knopf:
45/45 mm
Höhe Knopf:
45 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
38.765000000000001
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.