Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 17/16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 17/16 mm
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 17/16 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4349232
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.930/17
EAN/GTIN:
     7612056108949
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 17/16 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
16 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
930
ø Knopf:
17 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.