Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 21/19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 21/19 mm
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 21/19 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4349233
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.930/21
EAN/GTIN:
     7612056103111
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe HAGER, Messing pol. ø/T 21/19 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
19 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
930
ø Knopf:
21 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf messing, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.