Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe HAGER, Stahl verz.pat. ø/T 40/32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe HAGER, Stahl verz.pat. ø/T 40/32 mm
Möbelknöpfe HAGER, Stahl verz.pat. ø/T 40/32 mm
Möbelknöpfe HAGER, Stahl verz.pat. ø/T 40/32 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4380312
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.1847/40
EAN/GTIN:
     7612056345870
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe HAGER, Stahl verz.pat. ø/T 40/32 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
32 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Schwarz
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Schmiedeisen verzinkt und patiniert
Material:
Schmiedeisen
Modellbezeichnung:
1847,1847
ø Knopf:
40 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.