Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 30/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 30/25 mm
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 30/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4433001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3543004
EAN/GTIN:
     7630945447597
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 30/25 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
kugelig
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
Holzart:
Eiche
Holzherkunft:
Polen
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Holz geschliffen/roh
Material:
Holz
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
geschliffen / roh
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.