Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 32/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 32/25 mm
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 32/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4433201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3103204
EAN/GTIN:
     7630945447658
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Eiche roh ø/T 32/25 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
kugelig
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
Holzart:
Eiche
Holzherkunft:
Polen
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Holz geschliffen/roh
Material:
Holz
ø Knopf:
32 mm
Oberfläche:
geschliffen / roh
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.