Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe Buche/chr.matt B/T/ø 136/28/12mm, BD 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe Buche/chr.matt B/T/ø 136/28/12mm, BD 128mm
Artikel-Nr.:
     4708-4450701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29013612852
EAN/GTIN:
     7630945447924
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
Möbelgriffe Buche/chr.matt B/T/ø 136/28/12mm, BD 128mm

Endstücke Druckguss verchromt matt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Bohrdistanz:
128 mm
Breite:
136 mm
Gewinde:
M 4
Griffart:
Gehrungsgriff
Grundfarbe:
Braun
Holzart:
Buche
Holzart-/herkunft:
Buche / Polen
Holzherkunft:
Polen
Material/Oberfläche:
Holz lackiert
Material:
Holz
ø:
12 mm
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Tiefe:
28 mm
Produktart:
Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.