Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe Kunstst.rot B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelgriffe Kunstst.rot B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Bügelgriffe Kunstst.rot B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Bügelgriffe Kunstst.rot B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm
Artikel-Nr.:
     4708-4550115
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     548.13.128-33
EAN/GTIN:
     4014884760994
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Bügelgriffe Kunstst.rot B/T/ø 141/38/13mm, BD 128mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
128 mm
Breite:
141 mm
Farbe:
Rubinrot HEWI 33,Rot
Gewinde:
M 4
Griffart:
Bügelgriff
Material/Oberfläche:
Kunststoff Rubinrot HEWI 33
Material:
Kunststoff
ø:
13 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
38 mm
Produktart:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
442
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 9,13*
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 9,00*
€ 12,67*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.