Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 20/28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 20/28 mm
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 20/28 mm
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 20/28 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4569101
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     557.20-99
EAN/GTIN:
     4014884758632
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 20/28 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
28 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Reinweiss HEWI 99
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Polyamid Reinweiss HEWI 99
Material:
Polyamid
Modellbezeichnung:
557
ø Knopf:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 7,68*
14 Tage
457
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,73*
Lager 4708
21
€ 9,50*
ab € 7,85*
€ 11,62*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.