Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 32/30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid reinweiß glänzend
Produktbild zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid reinweiß glänzend
LOGO zu Knopf HEWI 557.32 ø 32 mm, Tiefe 30 mm, Polyamid reinweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     4708-4569301
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     557.32-99
EAN/GTIN:
     4014884038208
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 32/30 mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
30 mm
Farbe:
Reinweiss HEWI 99
Form:
zylindrisch
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Polyamid Reinweiss HEWI 99
Material:
Polyamid
Modellbezeichnung:
557
ø Knopf:
32 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Knopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: pilzknopf kunststoff, möbelknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 13,30*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 13,40*
Lager 4708
52
€ 9,50*
ab € 11,23*
€ 16,12*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 99
ab € 7,47*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 99
ab € 8,23*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 4,98*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 99
ab € 10,85*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,55*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 7,92*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,79*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 3,39*
Sonstiges
k.A.
3000206953
ab € 3,13*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 99
ab € 17,12*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 2,95*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML99
ab € 5,62*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 99
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.