Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 25/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 25/25 mm
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 25/25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4569905
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     100692
EAN/GTIN:
     7630945435181
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 25/25 mm

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Bohrdistanz:
16 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Grundfarbe:
Weiss
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Kunststoff Reinweiss RAL 9010
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
3418,3418
ø Knopf:
25 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.