Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 40/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 40/40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4570009
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     012785
EAN/GTIN:
     7630945435198
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe Kunstst.weiss ø/T 40/40 mm

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
40 mm
Bohrdistanz:
30 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
zylindrisch
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Kunststoff Reinweiss RAL 9010
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
3418
ø Knopf:
40 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Knopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: pilzknopf kunststoff, möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.