Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe MEGA 38.779 ø/T 55/27 mm - Kunstst.weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe MEGA 38.779 ø/T 55/27 mm - Kunstst.weiss
Möbelknöpfe MEGA 38.779 ø/T 55/27 mm - Kunstst.weiss
Artikel-Nr.:
     4708-4575011
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100433
EAN/GTIN:
     7630503703059
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknöpfe MEGA 38.779 ø/T 55/27 mm - Kunstst.weiss

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
27 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Weiss
Form:
flach-rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Kunststoff Weiss genarbt
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
38.779000000000003
ø Knopf:
55 mm
Oberfläche:
genarbt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.