Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankschlösser vernickelt 30mm, mit Euro-Schliessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankschlösser vernickelt 30mm, mit Euro-Schliessung
Schrankschlösser vernickelt 30mm, mit Euro-Schliessung
Artikel-Nr.:
     4708-4711230
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     301855
EAN/GTIN:
     7630945435228
Schrankschlösser vernickelt 30mm, mit Euro-Schliessung

EURO-Schliessung, ohne Schlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Breite Kasten:
50 mm
Dicke Kasten:
10 mm
Dornmass:
30 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
60/50/10 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
60 mm
Material/Oberfläche:
Stahl
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2424,2424
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
2.6 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.