Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankschlösser 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankschlösser 40mm
Schrankschlösser 40mm
Artikel-Nr.:
     4708-4711240
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     301857
EAN/GTIN:
     7630945435235
Schrankschlösser 40mm

EURO-Schliessung, ohne Schlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Breite Kasten:
60 mm
Dicke Kasten:
10 mm
Dornmass:
40 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
60/60/10 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
60 mm
Material/Oberfläche:
Stahl
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2424,2424
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
2.6 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.