Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenschloss PZ Signalweiss RAL 9003 inkl. Zubehör (Schliessblech 3041-12N und Schrauben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallenschloss PZ Signalweiss RAL 9003 inkl. Zubehör (Schliessblech 3041-12N und Schrauben)
Fallenschloss PZ Signalweiss RAL 9003 inkl. Zubehör (Schliessblech 3041-12N und Schrauben)
Fallenschloss PZ Signalweiss RAL 9003 inkl. Zubehör (Schliessblech 3041-12N und Schrauben)
Artikel-Nr.:
     4708-4711247
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     2430WZU
EAN/GTIN:
     7630153457173
Suchbegriffe:
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Fallenschloss PZ Signalweiss RAL 9003 inkl. Zubehör (Schliessblech 3041-12N und Schrauben)

selbstschliessendes Fallenschloss für Schubladen, kleine Möbel-Türen, z.B. im medizinischen Bereich, antibakteriell lackiert Lieferumfang: Schliessblech inkl. Schrauben Schrauben zur Schlossbefestiung
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar / für Schublade
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
40 mm
Einlass B/H/T:
mm
Farbe:
Signalweiss RAL 9003
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Zink Signalweiss RAL 9003
Material:
Zink
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.