Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankschlösser 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankschlösser 40 mm
Schrankschlösser 40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4713103
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     068160
EAN/GTIN:
     7630945435273
Schrankschlösser 40 mm

schwere Ausführung, umstellbar auf links, rechts oder Schublade, 8 verschiedene Schliessungen (1/2/3/4/15/16/17/18), mit 1 vernickeltem Zifferschlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Breite Kasten:
67 mm
Dicke Kasten:
12 mm
Dornmass:
40 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
74/67/12 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
74 mm
Material/Oberfläche:
Stahl
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2407,2407
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
4 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.