Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zifferschlüssel Nr. 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zifferschlüssel Nr. 15
Zifferschlüssel Nr. 15
Zifferschlüssel Nr. 15
Artikel-Nr.:
     4708-4713135
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     133396
EAN/GTIN:
     7630945435334
Zifferschlüssel Nr. 15

Weitere Informationen:
Breite Bart:
7.5 mm
Digital/Mechanisch:
analog
Form:
rund
Länge Schlüssel:
75 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vernickelt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2407
Packung:
1 Stück
Schliessungs-Nr.:
15
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.