Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, 2 Schlüssel
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, 2 Schlüssel
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4716103
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     7701
EAN/GTIN:
     7612395086038
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, 2 Schlüssel

mit Flach-Schliessblech und Befestigungsschrauben, mit Zylinder KABA 8, Typ M1008 C , Zylinderlänge 25 mm (Nutzlänge B = 21,5 mm), mit Aufsteckrosette Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360°
Weitere Informationen:
Anschlag:
für Schublade
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
1074,1074
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.