Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 links, Schliessung OPO 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 links, Schliessung OPO 4
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 links, Schliessung OPO 4
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 links, Schliessung OPO 4
Artikel-Nr.:
     4708-4716124
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     7601
EAN/GTIN:
     7630945470724
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 links, Schliessung OPO 4

mit Flach-Schliessblech und Befestigungsschrauben, mit Zylinder KABA 8, Typ M1008 C , Zylinderlänge 25 mm (Nutzlänge B = 21,5 mm), mit Aufsteckrosette Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360°
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
1074,1074
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
OPO 4 / ohne Schlüssel
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.