Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 rechts, Schliessung OPO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 rechts, Schliessung OPO 1
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 rechts, Schliessung OPO 1
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 rechts, Schliessung OPO 1
Artikel-Nr.:
     4708-4716131
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     7602
EAN/GTIN:
     7630945470731
Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 rechts, Schliessung OPO 1

mit Flach-Schliessblech und Befestigungsschrauben, mit Zylinder KABA 8, Typ M1008 C , Zylinderlänge 25 mm (Nutzlänge B = 21,5 mm), mit Aufsteckrosette Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360°
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
1074,1074
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
OPO 1 / ohne Schlüssel
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.