| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-4716141 Herst.-Nr.: 7606 EAN/GTIN: 7630945470779 |
|
|
| | |
| Riegelschlösser KABA 8, Typ M1074/25 Schublade, Schliessung OPO 1
mit Flach-Schliessblech und Befestigungsschrauben, mit Zylinder KABA 8, Typ M1008 C , Zylinderlänge 25 mm (Nutzlänge B = 21,5 mm), mit Aufsteckrosette Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 360° Weitere Informationen: | | Anschlag: | für Schublade | Anwendungsbereich: | Möbel / Holz | Dornmass: | 25 mm | Einlass B/H/T: | mm | L/B/D Kasten: | mm | L/B/S Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl matt | Material: | Stahl | Modellbezeichnung: | 1074,1074 | Montage: | zum Aufschrauben | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | OPO 1 / ohne Schlüssel | Schlossart: | Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss | System: | KABA 8 | Produktart: | Möbelschloss |
|
| | |
| | | |
| |