Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallenschlösser KABA 8, Typ 1075 mit 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallenschlösser KABA 8, Typ 1075 mit 2 Schlüssel
Fallenschlösser KABA 8, Typ 1075 mit 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-4716200
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     7702
EAN/GTIN:
     7612395086052
Fallenschlösser KABA 8, Typ 1075 mit 2 Schlüssel

umstellbar auf links, rechts oder Schublade, mit Winkel-Schliessblech und Befestigungsschrauben mit Zylinder KABA 8, Typ 1008 C, Zylinderlänge 25 mm, Nutzlänge B = 21,5 mm mit Aufsteckrosette Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar, Schlüsseldrehung 90° ohne Zylinder , für Mitnehmer M1
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar / für Schublade
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl matt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
1075,1075
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
System:
KABA 8
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.